›

Curva piana 45° metallo H50 150 per canaline portacavi impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06373
Cod. Produttore 06373
Cod. EAN 8000126063738

Informazioni principali

  • Descrizione: CURVA PIANA 45° H50 Z 150
  • Serie: Metal trunking H50 accessories
  • Angolo: 45°
  • Altezza: 50 mm
  • Lunghezza: 150 mm
  • Materiale: Metallo
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Curva piana a 45 gradi in metallo per canaline portacavi H50, progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi elettrici negli impianti. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, assicura stabilità e protezione contro urti e usura. Ideale per installazioni professionali che richiedono precisione e affidabilità nella gestione dei percorsi elettrici. La finitura metallica conferisce robustezza e facilita il montaggio nelle strutture portanti. Descrizione del produttore: FLAT CORNER 45° H50 150

Caratteristiche tecniche

Serie

Metal trunking H50 accessories

Curva piana 45° metallo H50 150 per canaline portacavi impianti elettrici professionali