›

Curva piana 45° lamiera zincata H75 300mm per canaline portacavi industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17315
Cod. Produttore 17315
Cod. EAN 8000126173154

Informazioni principali

  • Curva piana 45°
  • Altezza 75 mm
  • Larghezza 300 mm
  • Senza copertura
  • Materiale: canale metallico
  • Serie: LC17315
  • Conformità CE 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Curva piana a 45 gradi in lamiera zincata, altezza 75 mm, progettata per l'installazione su canaline portacavi. La finitura zincata garantisce resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Completa di coperchio, assicura protezione e sicurezza per il passaggio dei cavi elettrici, facilitando le deviazioni degli impianti con un ingombro contenuto e un montaggio semplice e rapido. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta affidabilità e robustezza nei materiali per la gestione ordinata degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Horizontal 45 Degree Bend without Cover, Width 300mm, Height 75mm
Curva piana 45° lamiera zincata H75 300mm per canaline portacavi industriali e civili