Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07316
Cod. Produttore
07316
Cod. EAN
8000126073164

Informazioni di prodotto

  • Angolo curva: 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Finitura: zincatura a caldo
  • Tipo: curva piana
  • Serie: LC07316
  • Conformità CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Curva piana a 45 gradi in acciaio zincato con altezza di 75 mm, ideale per l’installazione di canalizzazioni elettriche. Progettata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione, assicura una perfetta continuità del percorso dei cavi e facilita le deviazioni negli impianti elettrici. La finitura zincata offre protezione duratura, rendendo questo componente adatto a diverse applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Flat Corner 45 Degree with Cover, Width 400mm, Height 75mm, Hot Dip Galvanized

Produttore

ABB

Curva piana 45° H75 zincata per canalizzazioni elettriche 400mm