Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07314
Cod. Produttore
07314
Cod. EAN
8000126073140

Informazioni di prodotto

  • Curva piana 45° H75
  • Larghezza 200mm
  • Altezza 75mm
  • Materiale Acciaio zincato
  • Finitura Hot Dip Galvanized
  • Serie LC07314
  • Conformità CE 2016
  • Norme EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Curva piana a 45 gradi in acciaio zincato con altezza 75 mm, progettata per garantire robustezza e durata nelle installazioni elettriche. Ideale per canalizzazioni che richiedono cambi di direzione precisi e affidabili, assicura una protezione ottimale dei cavi mantenendo un profilo compatto e resistente alla corrosione. Descrizione del produttore: Flat Corner 45 Degree with Cover, Width 200mm, Height 75mm, Hot Dip Galvanized

Produttore

ABB

Curva piana 45° acciaio zincato H75mm larghezza 200mm per canalizzazioni elettriche