›

Curva piana 45° acciaio zincato H75mm larghezza 200mm per canaline portacavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17314
Cod. Produttore 17314
Cod. EAN 8000126173147

Informazioni principali

  • Curva piana 45° senza copertura
  • Larghezza 200 mm
  • Altezza 75 mm
  • Materiale metallo
  • Conformità Direttiva Bassa Tensione
  • Norme EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE 2016
  • Serie LC17314

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Curva piana a 45 gradi realizzata in acciaio zincato, ideale per il collegamento e la deviazione di canaline portacavi con altezza di 75 mm. Il componente è dotato di copertura per una protezione aggiuntiva, garantendo robustezza e durabilità nelle installazioni elettriche. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione, rendendo questo accessorio adatto a diversi ambienti industriali e civili. Progettato per facilitare l'organizzazione e la gestione dei cavi elettrici, offre una soluzione efficiente e sicura per il passaggio dei cablaggi. Descrizione del produttore: Horizontal 45 Degree Bend without Cover, Width 200mm, Height 75mm
Curva piana 45° acciaio zincato H75mm larghezza 200mm per canaline portacavi