›

Curva piana 45° acciaio zincato H75 L150 per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17313
Cod. Produttore 17313
Cod. EAN 8000126173130

Informazioni principali

  • Curva piana 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Senza coperchio
  • Materiale: metallo
  • Serie: LC17313
  • Conforme CE 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Curva piana a 45 gradi in acciaio zincato, con altezza 75 mm e larghezza 150 mm, dotata di coperchio per protezione e sicurezza. Progettata per garantire una connessione affidabile e una gestione ordinata dei cavi elettrici all'interno di impianti di distribuzione. La struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni elettriche industriali e civili. Descrizione del produttore: Horizontal 45 Degree Bend without Cover, Width 150mm, Height 75mm
Curva piana 45° acciaio zincato H75 L150 per impianti elettrici industriali e civili