›

Curva piana 45° acciaio zincato H75 500mm per canalizzazioni elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17317
Cod. Produttore 17317
Cod. EAN 8000126173178

Informazioni principali

  • Curva piana 45° senza copertura
  • Larghezza 500 mm
  • Altezza 75 mm
  • Serie LC17317
  • Materiale metallo (canale chiuso)
  • Conformità CE 2016
  • Norme EN 50085-1, 2-1, 61537
  • Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Curva piana a 45 gradi in acciaio zincato con altezza di 75 mm, progettata per l’installazione di canalizzazioni elettriche. Questo componente garantisce robustezza e protezione, facilitando la deviazione sicura dei cavi all’interno di impianti elettrici. La copertura inclusa assicura un’ottima protezione meccanica e una facile manutenzione, rendendo il prodotto ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Horizontal 45 Degree Bend without Cover, Width 500mm, Height 75mm
Curva piana 45° acciaio zincato H75 500mm per canalizzazioni elettriche industriali e civili