›

Curva piana 45° acciaio zincato H75 400mm senza coperchio per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17316
Cod. Produttore 17316
Cod. EAN 8000126173161

Informazioni principali

  • Serie: LC17316
  • Curva piana 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Senza copertura
  • Materiale: metallo
  • Conformità CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Curva piana a 45 gradi in acciaio zincato con altezza 75 mm, dotata di coperchio per protezione e sicurezza. Progettata per l'installazione in impianti elettrici, garantisce robustezza e facilità di montaggio nelle canalizzazioni. Ideale per la deviazione di cavi elettrici mantenendo l'integrità del sistema e facilitando la gestione dei cablaggi in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Horizontal 45 Degree Bend without Cover, Width 400mm, Height 75mm
Curva piana 45° acciaio zincato H75 400mm senza coperchio per impianti elettrici