Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX40325
Cod. Produttore
DX40325
Cod. EAN
8018678008770

Informazioni di prodotto

RK E/25G CURVA ISPEZ.GRIGIA
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

superficie

non trattato

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

per diametro del tubo nominale

25 mm

esecuzione

a innesto

manicotto

in due parti

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

diametro

30 mm

raggio

18

angolo del gomito

90