› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CURVA 90 NYLON-MASCHIO FEMMINA PG1

Cod. Rexel LE86375
Cod. Produttore 86375
Cod. EAN 8009561129979

Informazioni principali

  • Curva a 90° in poliammide
  • Filettatura: PG16
  • Tipo: Maschio-femmina
  • Colore: Nero
  • Adatto per: Raccordi e pressacavi
  • Materiale: Nylon
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura PG - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: nero Filettatura: PG16

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Angolo a 90°

lunghezza della filettatura

12 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

dimensione di collegamento filettatura

PG16

Serie

RTA

CURVA 90 NYLON-MASCHIO FEMMINA PG1