› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CURVA 90 NYLON-MASCHIO FEMMINA PG1

Cod. Rexel LE86373
Cod. Produttore 86373
Cod. EAN 8009561129955

Informazioni principali

  • Tipo: Curva 90°
  • Materiale: Poliammide (Nylon)
  • Connessione: Maschio-Femmina
  • Filettatura: PG11
  • Colore: Nero
  • Uso: Raccordi e pressacavi plastici
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura PG - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: nero Filettatura: PG11

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Angolo a 90°

lunghezza della filettatura

12 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

dimensione di collegamento filettatura

PG11

Serie

RTA

CURVA 90 NYLON-MASCHIO FEMMINA PG1