› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CURVA 90 NYLON-MASCHIO FEMMINA PG1

Cod. Rexel LE86285
Cod. Produttore 86285
Cod. EAN 8009561129320

Informazioni principali

  • Curva 90° in poliammide
  • Tipo: maschio-femmina
  • Filettatura: PG16
  • Colore: grigio
  • Materiale: nylon
  • Serie: RTA
  • Adatta per: raccordi e pressacavi
  • Quantità consigliata: 500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura PG - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: grigio Filettatura: PG16

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Angolo a 90°

lunghezza della filettatura

12 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

dimensione di collegamento filettatura

PG16

Serie

RTA

CURVA 90 NYLON-MASCHIO FEMMINA PG1