› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CURVA 90 NYLON-MASCHIO FEMMINA PG1

Cod. Rexel LE86283
Cod. Produttore 86283
Cod. EAN 8009561129306

Informazioni principali

  • Curva a 90° in poliammide
  • Filettatura PG11
  • Maschio-femmina
  • Colore: grigio
  • Adatta per raccordi plastici
  • Compatibile con pressacavi
  • Serie: RTA
  • Materiale: nylon resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura PG - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: grigio Filettatura: PG11

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Angolo a 90°

lunghezza della filettatura

12 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

dimensione di collegamento filettatura

PG11

Serie

RTA

CURVA 90 NYLON-MASCHIO FEMMINA PG1