Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86294
Cod. Produttore
86294
Cod. EAN
8009561129375

Informazioni di prodotto

Curva a 90 gradi in poliammide maschio-femmina Filettatura ISO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura ISO - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: grigio Filettatura: M25x1.5

colore

Grigio

Tipologia

Angolo a 90°

lunghezza della filettatura

14 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

Serie

RTA