› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CURVA 90 ALL-ISPEZ LATERALE MAS FE

Cod. Rexel LE86343
Cod. Produttore 86343
Cod. EAN 8009561129757

Informazioni principali

  • Curva 90° in alluminio
  • Ispezione laterale
  • Filettatura GAS G1/2
  • Serie: RTA
  • Materiale: Metallo
  • Tipo: MF
  • Applicazione: Impianti idraulici
  • Installazione: Facile e rapida

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva metalliche a 90 gradi tipo MF ad ispezione laterale; Filettatura GAS: G1/2;

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Angolo a 90°

lunghezza della filettatura

14 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

RTA

CURVA 90 ALL-ISPEZ LATERALE MAS FE