Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86319
Cod. Produttore
86319
Cod. EAN
8009561129559

Informazioni di prodotto

Curva metalliche a 90 gradi tipo FF filettatura PG

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva metalliche a 90 gradi tipo FF ad ispezione laterale; Filettatura PG: PG42

colore

Altro

Tipologia

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

RTA