› Distribuzione elettrica

Cubicolo P1 altezza 350mm larghezza 600mm struttura compatta per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPCVS1356
Cod. Produttore PCVS1356
Cod. EAN 8015646793843

Informazioni principali

  • Altezza: 350 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: Cubicolo P1
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Materiale: Acciaio con piombo fino 0,35%
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: cubicle p1 h=350mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

342,1 mm

altezza

340 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Cubicolo P1 altezza 350mm larghezza 600mm struttura compatta per installazioni elettriche