› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Cubicolo P1 altezza 250mm larghezza 800mm struttura compatta per installazioni tecniche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPCVS1258
Cod. Produttore PCVS1258
Cod. EAN 8015646793904

Informazioni principali

  • Altezza: 250 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Tipo: Cubicolo P1
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Uso: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: cubicle p1 h=250mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

424,1 mm

altezza

240 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Cubicolo P1 altezza 250mm larghezza 800mm struttura compatta per installazioni tecniche