› Distribuzione elettrica

Cubicolo P1 250mm Altezza 600mm Larghezza Struttura Compatta Industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPCVS1256
Cod. Produttore PCVS1256
Cod. EAN 8015646793829

Informazioni principali

  • Altezza: 250 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: Cubicolo P1
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: Modular boards
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Sistema di bloccaggio: Incluso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: cubicle p1 h=250mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

342,1 mm

altezza

240 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Cubicolo P1 250mm Altezza 600mm Larghezza Struttura Compatta Industriale