› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cubicolo modulare 500x600mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH5060
Cod. Produttore EH5060
Cod. EAN 8015646679673

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x600 mm (HXL)
  • Tipo: Cubicolo per celle
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie per bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Utilizzo: Quadri e automazione

Descrizione del prodotto

Cubicolo modulare per celle con dimensioni 500x600 mm (altezza per larghezza), progettato per l'installazione di componenti elettrici in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti e dotato di superficie trattata per garantire durata e protezione. Ideale per applicazioni di automazione, offre una struttura robusta e funzionale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Compartment cubicle 500x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

498 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

453 mm

profondità

229,4 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Cubicolo modulare 500x600mm per automazione industriale