Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / PLC Multifunzione (M340, Premium, Quantum) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE416456
Cod. Produttore
416456
Cod. EAN
3414970403728

Informazioni di prodotto

CTX3 - CONT 4P 135A 230V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore CTX3 100 - 4P corrente massima in AC3 85A (in AC3) 135A (AC1) - tensione di controllo 230Vac. Senza Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a vite.

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

serracavo

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

135 A

numero di contatti di chiusura, contatti principali

4

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

45 kW

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

85 A

adatto per installazione in serie

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

195.5 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

195.5 V

Produttore

CTX3 - CONT 4P 135A 230V