Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE416080
Cod. Produttore
416080
Cod. EAN
3414970399441

Informazioni di prodotto

CTX3 - CONT 3P 9A 24VAC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore CTX3 22 - 3P corrente massima in AC3 9A (in AC3) 25A (AC1) - contatto 1NO+1NC - tensione di controllo 24Vac - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 4kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

9 A

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

25 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 kW

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

2.2 kW

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

20.4 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

20.4 V

tipo di collegamento circuito elettrico principale

serracavo

tipo di tensione per l’azionamento

AC

adatto per installazione in serie

Produttore

CTX3 - CONT 3P 9A 24VAC