Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE416116
Cod. Produttore
416116
Cod. EAN
3414970400161

Informazioni di prodotto

CTX3 - CONT 3P 22A 230VAC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore CTX3 22 - 3P corrente massima in AC3 22A (in AC3) 40A (AC1) - contatto 1NO+1NC - tensione di controllo 230Vac - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 11kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

serracavo

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

40 A

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 kW

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

13 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

5.5 kW

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

22 A

adatto per installazione in serie

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

195.5 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

195.5 V