›

CT8-V/2500 IPRIM 2500 A CLASSE 0,5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 756 8
Cod. Produttore EH 756 8
Cod. EAN 8012542609506

Informazioni principali

CT8-V/2500 IPRIM 2500 A; CLASSE 0,5 - 20VA

Descrizione del prodotto

CT8-V/2500 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Caratteristiche tecniche

altezza dell’apertura

80

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

collegamento secondario

raccordo a innesto

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

30

autenticato

fissaggio a scatto

classe di precisione

1

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con guida in rame

con protezione dal contatto

CT8-V/2500 IPRIM 2500 A CLASSE 0,5