›

CT8-V/1200 IPRIM 1200 A CLASSE 0,5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 753 5
Cod. Produttore EH 753 5
Cod. EAN 8012542609209

Informazioni principali

CT8-V/1200 IPRIM 1200 A; CLASSE 0,5 - 10VA

Descrizione del prodotto

CT8-V/1200 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Caratteristiche tecniche

altezza dell’apertura

80

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

3000 A

potenza apparente nominale secondaria

10 VA

collegamento secondario

raccordo a innesto

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

30

autenticato

fissaggio a scatto

classe di precisione

1

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con guida in rame

con protezione dal contatto

prodotto Sustainable

Si

CT8-V/1200 IPRIM 1200 A CLASSE 0,5