›

CT8/600 IPRIM 600 A CLASSE 0,5 - 1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 730 3
Cod. Produttore EH 730 3
Cod. EAN 8012542606901

Informazioni principali

CT8/600 IPRIM 600 A; CLASSE 0,5 - 10VA

Descrizione del prodotto

CT8/600 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Caratteristiche tecniche

altezza dell’apertura

30

esecuzione

trasformatore di corrente

collegamento secondario

raccordo a innesto

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

80

autenticato

fissaggio a scatto

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con guida in rame

con protezione dal contatto

CT8/600 IPRIM 600 A CLASSE 0,5 - 1