›

CT8/2500 IPRIM 2500 A CLASSE 0,5 -

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 736 0
Cod. Produttore EH 736 0
Cod. EAN 8012542607502

Informazioni principali

CT8/2500 IPRIM 2500 A; CLASSE 0,5 - 20VA

Descrizione del prodotto

CT8/2500 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Caratteristiche tecniche

altezza dell’apertura

30

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

250 A

potenza apparente nominale secondaria

1 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

80

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

diametro dell'apertura

125 mm

con protezione dal contatto

CT8/2500 IPRIM 2500 A CLASSE 0,5 -