›

CT8/2000 IPRIM 2000 A CLASSE 0,5 -

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 735 2
Cod. Produttore EH 735 2
Cod. EAN 8012542607403

Informazioni principali

CT8/2000 IPRIM 2000 A; CLASSE 0,5 - 20VA

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEH 735 2, un prodotto di alta qualità della rinomata marca IPRIM. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Con una classificazione di classe 0,5, l'ELEH 735 2 offre precisione e efficienza in ogni utilizzo. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni elettriche professionali. Scegli l'ELEH 735 2 per un'esperienza di lavoro senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

altezza dell’apertura

30

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

collegamento secondario

raccordo a innesto

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

80

autenticato

fissaggio a scatto

classe di precisione

1

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con guida in rame

con protezione dal contatto

CT8/2000 IPRIM 2000 A CLASSE 0,5 -