›

CT8/1500 IPRIM 1500 A CLASSE 0,5 -

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 734 5
Cod. Produttore EH 734 5
Cod. EAN 8012542607304

Informazioni principali

CT8/1500 IPRIM 1500 A; CLASSE 0,5 - 20VA

Descrizione del prodotto

CT8/1500 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Caratteristiche tecniche

altezza dell’apertura

30

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

collegamento secondario

raccordo a innesto

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

80

autenticato

fissaggio a scatto

classe di precisione

1

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con guida in rame

con protezione dal contatto

CT8/1500 IPRIM 1500 A CLASSE 0,5 -