›

CT8/1000 IPRIM 1000 A CLASSE 0,5 -

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 732 9
Cod. Produttore EH 732 9
Cod. EAN 8012542607106

Informazioni principali

CT8/1000 IPRIM 1000 A; CLASSE 0,5 - 10VA

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEH 732 9, un dispositivo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una classificazione merceologica di 030502, questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando durabilità e affidabilità. L'ELEH 732 9 è ideale per applicazioni elettriche, offrendo un funzionamento efficiente e sicuro. La sua classe di precisione 0,5 lo rende perfetto per utilizzi che richiedono un elevato grado di accuratezza. Un'opzione perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

altezza dell’apertura

30

esecuzione

trasformatore di corrente

collegamento secondario

raccordo a innesto

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

80

autenticato

fissaggio a scatto

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con guida in rame

con protezione dal contatto

prodotto Sustainable

Si

CT8/1000 IPRIM 1000 A CLASSE 0,5 -