›

CT6/800 IPRIM 800 A CLASSE 0,5 - 1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 721 2
Cod. Produttore EH 721 2
Cod. EAN 8012542606000

Informazioni principali

CT6/800 IPRIM 800 A; CLASSE 0,5 - 10VA

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEH 721 2, un dispositivo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo modello è caratterizzato da una potenza di 800 A e appartiene alla classe 0,5 - 1, assicurando precisione e affidabilità. Realizzato con materiali di prima scelta, l'ELEH 721 2 è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza. La sua costruzione avanzata lo rende un'opzione perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

altezza dell’apertura

50

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente con primario avvolto

corrente nominale primaria In

60 A

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

50

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

CT6/800 IPRIM 800 A CLASSE 0,5 - 1