›

CT6/500 IPRIM 500 A CLASSE 0,5 - 6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 719 6
Cod. Produttore EH 719 6
Cod. EAN 8012542605805

Informazioni principali

CT6/500 IPRIM 500 A; CLASSE 0,5 - 6VA

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEH 719 6, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo dispositivo è classificato come CT6/500 IPRIM 500 A CLASSE 0,5 - 6, offrendo un'affidabilità senza pari nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, l'ELEH 719 6 è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza. La sua costruzione assicura una lunga durata e un funzionamento efficiente, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

altezza dell’apertura

50

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente con primario avvolto

corrente nominale primaria In

40 A

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

50

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

CT6/500 IPRIM 500 A CLASSE 0,5 - 6