›

CT6/400 IPRIM 400 A CLASSE 0,5 - 6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 718 8
Cod. Produttore EH 718 8
Cod. EAN 8012542605706

Informazioni principali

CT6/400 IPRIM 400 A; CLASSE 0,5 - 6VA

Descrizione del prodotto

CT6/400 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Caratteristiche tecniche

altezza dell’apertura

50

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

25 A

potenza apparente nominale secondaria

5 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

50

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

prodotto Sustainable

Si

CT6/400 IPRIM 400 A CLASSE 0,5 - 6