›

CT6/250 IPRIM 250 A CLASSE 0,5 - 5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 716 2
Cod. Produttore EH 716 2
Cod. EAN 8012542605508

Informazioni principali

CT6/250 IPRIM 250 A; CLASSE 0,5 - 5VA

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEH 716 2, un dispositivo di alta precisione progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo modello, appartenente alla classe 0,5 - 5, è ideale per applicazioni che richiedono una misurazione accurata. Realizzato con materiali di qualità, l'ELEH 716 2 offre robustezza e durata nel tempo, rendendolo perfetto per ambienti professionali. Scegli un prodotto che unisce tecnologia avanzata e affidabilità per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

altezza dell’apertura

50

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente con primario avvolto

corrente nominale primaria In

15 A

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

50

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

prodotto Sustainable

Si

CT6/250 IPRIM 250 A CLASSE 0,5 - 5