›

CT6/1500 IPRIM 1500 A CLASSE 0,5 -

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 724 6
Cod. Produttore EH 724 6
Cod. EAN 8012542606307

Informazioni principali

CT6/1500 IPRIM 1500 A; CLASSE 0,5 - 30VA

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEH 724 6, un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una classificazione di 1500 A e una precisione di Classe 0,5, offre un'affidabilità senza pari nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto è ideale per professionisti che cercano efficienza e durata. La sua progettazione all'avanguardia assicura un funzionamento ottimale, rendendolo una scelta perfetta per ogni esigenza elettrica.

Caratteristiche tecniche

altezza dell’apertura

50

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

1500 A

potenza apparente nominale secondaria

20 VA

collegamento secondario

raccordo a innesto

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

50

autenticato

fissaggio a scatto

classe di precisione

1

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con guida in rame

con protezione dal contatto

CT6/1500 IPRIM 1500 A CLASSE 0,5 -