›

CT6/1000 IPRIM 1000 A CLASSE 0,5 -

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 722 0
Cod. Produttore EH 722 0
Cod. EAN 8012542606109

Informazioni principali

CT6/1000 IPRIM 1000 A; CLASSE 0,5 - 20VA

Descrizione del prodotto

CT6/1000 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Caratteristiche tecniche

altezza dell’apertura

50

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente con primario avvolto

corrente nominale primaria In

80 A

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

50

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

CT6/1000 IPRIM 1000 A CLASSE 0,5 -