›

CT12-V/2000 IPRIM 2000 A CLASSE 0,

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 762 6
Cod. Produttore EH 762 6
Cod. EAN 8012542610106

Informazioni principali

CT12-V/2000 IPRIM 2000 A; CLASSE 0,5 - 15VA

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEH 762 6, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo articolo è realizzato con materiali resistenti e presenta una classificazione di Classe 0, assicurando sicurezza e affidabilità. Con un design innovativo e funzionale, l'ELEH 762 6 è ideale per soddisfare le esigenze di chi cerca efficienza e durabilità. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per diversi progetti elettrici, rendendolo un elemento fondamentale nel tuo lavoro.

Caratteristiche tecniche

altezza dell’apertura

125

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

60 A

potenza apparente nominale secondaria

2 VA

collegamento secondario

raccordo a innesto

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

30

autenticato

fissaggio a scatto

classe di precisione

3

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

diametro dell'apertura

18 mm

con guida in rame

con protezione dal contatto

CT12-V/2000 IPRIM 2000 A CLASSE 0,