›

CT12-V/1200 IPRIM 1200 A CLASSE 0,

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 759 2
Cod. Produttore EH 759 2
Cod. EAN 8012542609803

Informazioni principali

CT12-V/1200 IPRIM 1200 A; CLASSE 0,5 - 10VA

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEH 759 2, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Con una capacità di 1200 A e classificato come Classe 0, questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di prima scelta, l'ELEH 759 2 offre durabilità e resistenza nel tempo. La sua progettazione attenta lo rende un'opzione perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

altezza dell’apertura

125

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

400 A

potenza apparente nominale secondaria

5 VA

collegamento secondario

raccordo a innesto

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

30

autenticato

fissaggio a scatto

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

diametro dell'apertura

18 mm

con guida in rame

con protezione dal contatto

CT12-V/1200 IPRIM 1200 A CLASSE 0,