›

CT12/800 IPRIM 800 A CLASSE 0,5 -

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 740 2
Cod. Produttore EH 740 2
Cod. EAN 8012542607908

Informazioni principali

CT12/800 IPRIM 800 A; CLASSE 0,5 - 15VA

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEH 740 2, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali di prima scelta, questo dispositivo offre un'accuratezza di classe 0,5, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono precisione. La sua robustezza e affidabilità lo rendono un elemento essenziale nel tuo arsenale elettrico. Con un design innovativo, l'ELEH 740 2 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro, assicurando risultati ottimali in ogni utilizzo.

Caratteristiche tecniche

altezza dell’apertura

50

esecuzione

trasformatore di corrente

collegamento secondario

raccordo a innesto

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

50

autenticato

fissaggio a scatto

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con guida in rame

con protezione dal contatto

CT12/800 IPRIM 800 A CLASSE 0,5 -