›

CT12/3000 IPRIM 3000 A CLASSE 0,5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 746 9
Cod. Produttore EH 746 9
Cod. EAN 8012542608509

Informazioni principali

CT12/3000 IPRIM 3000 A; CLASSE 0,5 - 40VA

Descrizione del prodotto

CT12/3000 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Caratteristiche tecniche

altezza dell’apertura

50

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

80 A

potenza apparente nominale secondaria

2 VA

collegamento secondario

raccordo a innesto

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

50

autenticato

fissaggio a scatto

classe di precisione

3

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

diametro dell'apertura

18 mm

con guida in rame

con protezione dal contatto

CT12/3000 IPRIM 3000 A CLASSE 0,5