›

CT12/1000 IPRIM 1000 A CLASSE 0,5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 741 0
Cod. Produttore EH 741 0
Cod. EAN 8012542608004

Informazioni principali

  • Corrente: 1000 A
  • Classe precisione: 0,5
  • Tipo: CT12/1000 IPRIM
  • Serie: ELEH 741 0
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Prestazioni elevate
  • Durata: Lunga
  • Sicurezza: Garantita

Descrizione del prodotto

Il ELEH 741 0 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo articolo, classificato come CT12/1000 IPRIM 1000 A CLASSE 0,5, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Realizzato con materiali di prima scelta, il suo design assicura una lunga durata e sicurezza nell'uso. Con il ELEH 741 0, ogni progetto elettrico può beneficiare di una soluzione robusta e performante. Descrizione del produttore: Il ELEH 741 0 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo articolo, classificato come CT12/1000 IPRIM 1000 A CLASSE 0,5, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Realizzato con materiali di prima scelta, il suo design assicura una lunga durata e sicurezza nell'uso. Con il ELEH 741 0, ogni progetto elettrico può beneficiare di una soluzione robusta e performante.

Caratteristiche tecniche

altezza dell’apertura

50

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

collegamento secondario

raccordo a innesto

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

50

autenticato

fissaggio a scatto

classe di precisione

1

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con guida in rame

con protezione dal contatto

prodotto Sustainable

Si

CT12/1000 IPRIM 1000 A CLASSE 0,5