Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
funzione ritardata all’eccitazione
funzione ritardata alla diseccitazione
funzione passante con ritardo all’eccitazione
funzione passante con ritardo alla diseccitazione
funzione stella/triangolo
funzione formazione d’impulsi
funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso
telecomando possibile
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
24 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
corrente nominale
4
intervallo di tempo
0.05 s
numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore
2
numero di uscite, ritardate, contatto invertitore
uscite, con commutazione ritardate/non ritardate
adatto per montaggio su guida a cappello
larghezza
22.5 mm
altezza
85.6 mm
profondità
103.7 mm
Serie
CT MVS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te