Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCTMBS22P
Cod. Produttore
CTMBS22P
Cod. EAN
4016779851589

Informazioni di prodotto

CT-MBS.22P Time relay, multifunction 2c/o, 24-48VDC, 24-240VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The CT-MBS.22P is a multifunction electronic time relay from the CT-S timer range. It provides 10 timing functions with 10 time ranges from 0.05 s to 300 h. This time relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 48 V DC / 24 - 240 V AC and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. A control input works with volt-free (floating) triggering. The CT-MBS.22P offers the possibility of connecting a remote potentiometer for the fine adjustment of the time delay. The second of the c/o contacts can be selected as an instantaneous contact. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers maintenance free Easy Connect Technology with push-in terminals.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

funzione ritardata all’eccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

funzione passante con ritardo all’eccitazione

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

funzione stella/triangolo

funzione formazione d’impulsi

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

telecomando possibile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

corrente nominale

4

intervallo di tempo

0.05 s

numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore

2

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

uscite, con commutazione ritardate/non ritardate

adatto per montaggio su guida a cappello

larghezza

22.5 mm

altezza

85.6 mm

profondità

103.7 mm

Serie

CT MBS

Produttore

ABB

Relè temporizzato multifunzione CT-MBS.22P 2 contatti 24-240V AC/DC regolazione remota