Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
altezza dell’apertura
30
intensità di corrente nominale secondaria
25 A
esecuzione
trasformatore di corrente
corrente nominale primaria In
50 A
potenza apparente nominale secondaria
630 VA
collegamento secondario
raccordo a vite
numero di ingressi primari
1
larghezza dell’apertura
autenticato
classe di precisione
0.5
fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
con protezione dal contatto
Disponibilità:
Prodotto non rendibile