Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCTARS11P
Cod. Produttore
CTARS11P
Cod. EAN
4016779851695

Informazioni di prodotto

CT-ARS.11P Time relay, true OFF-delay 1c/o, 24-240VAC/DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The CT-ARS.11P is a single-function electronic time relay from the CT-S timer range. It provides an OFF-delay (true delay on break) function without auxiliary voltage and with 7 time ranges from 0.05 s to 10 min. This time relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 240 V AC / DC and has a 1 c/o (SPDT) output rated at 250 V / 4 A. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers maintenance free Easy Connect Technology with push-in terminals.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

funzione ritardata alla diseccitazione

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

corrente nominale

4

intervallo di tempo

0.05 s

numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore

1

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

adatto per montaggio su guida a cappello

larghezza

22.5 mm

altezza

85.6 mm

profondità

103.7 mm

Serie

CT ARS

Produttore

ABB

Timer elettronico CT-ARS.11P ritardo spegnimento 1c/o 24-240VAC/DC uso industriale