Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCTAPS21S
Cod. Produttore
CTAPS21S
Cod. EAN
4016779851503

Informazioni di prodotto

CT-APS.21S Time relay, OFF-delay 2c/o, 24-240VAC/DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The CT-APS.21S is a single-function electronic time relay from the CT-S timer range. It provides an OFF-delay (delay on break) function with 10 time ranges from 0.05 s to 300 h. This time relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 240 V AC / DC and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. A control input works with voltage-related (non-floating) triggering. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

funzione ritardata alla diseccitazione

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

corrente nominale

4

intervallo di tempo

0.05 s

numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore

2

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

adatto per montaggio su guida a cappello

larghezza

22.5 mm

altezza

85.6 mm

profondità

103.7 mm

Serie

CT APS

Produttore

ABB

Timer elettronico CT-APS.21S ritardo spegnimento 2 contatti 24-240VAC/DC uso industriale