Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCVF300M23D
Cod. Produttore
NSYCVF300M230DG
Cod. EAN
3606481369772

Informazioni di prodotto

CSVS SmartFan 300m3/h 230V IP54

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
ClimaSys CV - CSVS SmartFan 300m3 / h 230V IP54

tipo di montaggio

fissaggio a scatto

tipo di tensione

AC

altezza

268 mm

eseguito come ventilatore inseribile

con filtro

numero RAL

9005

con copertura protettiva

emissione di rumori

56

portata volumetrica a soffiaggio libero

300 m³/h

potenza nominale

36 W

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

larghezza

248 mm

colore

nero

ventilatore di circolazione

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

145 V

profondità

116 mm

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

145 V

incasso a parete

Serie

ClimaSys_CV

Produttore

ClimaSys CV - CSVS SmartFan 300m3 / h 230V IP54