Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2710150000
Cod. Produttore
2710150000
Cod. EAN
4064675021148

Informazioni di prodotto

Il terminale di fissaggio CS TTB offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapido inserimento nella guida di montaggio
  • Installazione sicura senza rischio di slittamento
  • Opzioni di siglatura per una chiara identificazione dei gruppi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e stabilità garantite nel tempo
  • Possibilità di utilizzo di spine di prova per manutenzioni rapide
  • Risparmio energetico grazie a connessioni stabili e senza dispersioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

12 mm

altezza

140,5 mm

profondità

97,7 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

Serie

Serie A