Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE796000
Cod. Produttore
VE796000
Cod. EAN
8007951133643

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Programmazione: settimanale
  • Connessione: Wi-Fi + Bluetooth
  • Livelli temperatura: 3 + antigelo + manuale
  • Regolazione: ON-OFF o proporzionale
  • Portata relè: 5 A
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: Oikos Wi-Fi

Documentazione tecnica

Il prodotto VEVE796000 è un cronotermostato WiFi di alta qualità progettato per il controllo intelligente della temperatura negli ambienti domestici o industriali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e precisione nelle operazioni di regolazione termica. La sua compatibilità con reti WiFi permette un facile integramento in sistemi di automazione domestica o impianti di riscaldamento e raffreddamento, offrendo comfort e risparmio energetico. Il design compatto e funzionale si adatta a diverse installazioni, mentre le funzionalità avanzate assicurano una gestione precisa delle temperature, con possibilità di programmazione e monitoraggio remoto. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e affidabile, questo cronotermostato rappresenta una soluzione moderna e efficiente per ottimizzare il consumo energetico e migliorare il comfort degli ambienti. Descrizione del produttore: Cronotermostato Wi-Fi da incasso di dimensioni compatte adatto al controllo di impianti di riscaldamento e condizionamento con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. La gestione del dispositivo avviene esclusivamente utilizzando l'app, disponibile gratuitamente per sistemi iOS e Android. La configurazione avviene in modo semplice utilizzando la connessione bluetooth del telefono. La programmazione, l'accensione dell'impianto, la variazione delle impostazioni di funzionamento e la creazione di nuovi programmi sono tutte operazioni che possono essere fatte facilmente e da qualunque luogo ci si trovi grazie al modulo Wi-Fi integrato che connette il dispositivo ad internet attraverso il router di casa. Oikos Wi-Fi viene fornito con gli adattatori che ne consentono l’installazione con le placche delle principali serie civili.

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

profondità

42 mm

collegamento

Altro

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Tensione max. dei contatti

250 V

Con ricevitore

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Produttore

Cronotermostato WiFi incasso 2 moduli programmazione settimanale controllo riscaldamento condizionamento