Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE796100
Cod. Produttore
VE796100
Cod. EAN
8007951133674

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Programmazione: Settimanale
  • Connessione: Wi-Fi + Bluetooth
  • Regolazione temperatura: ON-OFF/proporzionale
  • Portata relè: 5 A
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 40x40x42 mm
  • Serie: Oikos Wi-Fi

Documentazione tecnica

VEVE796100 è un interruttore cronotermostatico WiFi con due moduli di regolazione, caratterizzato da un design moderno e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura resistente e durevole, ideale per applicazioni di controllo della temperatura in ambienti domestici o commerciali. La sua compatibilità con reti WiFi permette una gestione intelligente e senza fili, offrendo precisione nella regolazione e facilità di integrazione con sistemi di domotica. La finitura in colore grigio conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a vari stili di arredamento. Questo dispositivo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza, con componenti certificati e conformi agli standard di protezione IP. La sua funzionalità di programmazione permette di impostare orari e temperature personalizzate, ottimizzando il consumo energetico e migliorando il comfort degli ambienti. Ideale per installazioni in sistemi di riscaldamento e raffrescamento, rappresenta una soluzione avanzata per il controllo intelligente della climatizzazione. Descrizione del produttore: Cronotermostato Wi-Fi da incasso di dimensioni compatte adatto al controllo di impianti di riscaldamento e condizionamento con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. La gestione del dispositivo avviene esclusivamente utilizzando l'app, disponibile gratuitamente per sistemi iOS e Android. La configurazione avviene in modo semplice utilizzando la connessione bluetooth del telefono. La programmazione, l'accensione dell'impianto, la variazione delle impostazioni di funzionamento e la creazione di nuovi programmi sono tutte operazioni che possono essere fatte facilmente e da qualunque luogo ci si trovi grazie al modulo Wi-Fi integrato che connette il dispositivo ad internet attraverso il router di casa. Oikos Wi-Fi viene fornito con gli adattatori che ne consentono l’installazione con le placche delle principali serie civili.

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

profondità

42 mm

collegamento

Altro

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Tensione max. dei contatti

250 V

Con ricevitore

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Produttore

Cronotermostato WiFi incasso 2 moduli grigio controllo riscaldamento raffrescamento programmabile